Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grasso per morsetti batteria
Pasta rossa adesiva, resistente all'acqua, fornisce una protezione duratura contro l'ossidazione dei morsetti della batteria.
- Contenuto: 100 ml
- Colore: Rosso
- Odore/profumo: Idrocarburo
- Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi
- Densità: 0,93 g/cm³
- Condizioni di densità: a 20°C
- Temperatura d’esercizio min: -30 °C
- Temperatura d’esercizio max: 85 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicazione semplice
- Idrorepellente
- Temperatura di applicazione: da -30 °C a +60 °C
- Dielettrico
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Pulire accuratamente il morsetto della batteria con mezzi meccanici. Quindi applicare e spalmare il grasso del morsetto della batteria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.