Grasso siliconico
Il grasso siliconico è capace di mettere in atto diversi effetti, come per esempio limitare l'attrito tra diverse componenti o ridurne il livello di rumorosità. Viene spesso utilizzato per cercare di ridurre l'usura meccanica, quando materie plastiche e gomme sono a contatto reciproco e strisciano fra di esse. Infatti questo prodotto ha delle caratteristiche davvero molto importanti, tanto da essere utilizzato in molte soluzioni lubrificanti soprattutto in applicazioni meccaniche. In questo contesto è sempre bene utilizzare prodotti di qualità, specialmente quando questi prodotti vengono utilizzati da professionisti in lavori per conto di terzi.
Grasso al silicone: le caratteristiche
Il grasso al silicone è disponibile in commercio in varie tipologie. In questa sezione, per esempio, si possono trovare i seguenti prodotti: il grasso protettivo al silicone e il grasso al silicone spray. Si tratta di grasso siliconico trasparente fra i più caratteristici. I grassi siliconici hanno molte proprietà, come per esempio l'elevato coefficiente di viscosità, l'alta stabilità a livello termo ossidativo. Inoltre presentano un basso coefficiente d'attrito e sono compatibili anche con materie plastiche. Rappresentano davvero dei prodotti essenziali per smorzare la rumorosità. Sono idrorepellenti e offrono delle soluzioni ottime per quanto riguarda tutte quelle formulazioni in cui c'è bisogno di lubrificazione.
Grasso al silicone: campi di utilizzo
Il grasso al silicone ha vasti campi di utilizzo. Questo grasso lubrificante infatti si caratterizza come grasso siliconico per guarnizioni, anche per guarnizioni in gomma. Può essere utilizzato per la lubrificazione dei sistemi idraulici, come per esempio nel caso dei rubinetti, o in tutti quei settori che comportano anche il ricorso ad alte temperature. Inoltre non dobbiamo dimenticare, fra i prodotti in questione, anche il grasso al silicone dielettrico, anch'esso fra i migliori prodotti che si possono acquistare presso i rivenditori specializzati.
Il grasso siliconico spray e la praticità di utilizzo
Il grasso siliconico spray si contraddistingue per la sua praticità di utilizzo. Infatti è strutturato in pratiche bombolette che funzionano in maniera molto facile. Basta spruzzare la quantità di grasso che ci interessa per ottenere l'effetto desiderato e, in maniera molto semplice, si ha l'applicazione di un prodotto dalle mille sfaccettature. Il grasso siliconico ha ottenuto grande successo e largo impiego proprio perché permette di ottenere degli effetti di lubrificazione molto significativi. Date le sue enormi proprietà che abbiamo già visto precedentemente, riesce davvero ad essere efficace nell'assicurare un basso coefficiente di attrito, perché proprio la sua struttura è formulata per combinare silicio e ossigeno in maniera ideale per favorire lo scivolamento meccanico.