Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Grembiule di protezione

Grembiule di protezione usa e getta

Il grembiule di protezione è quel capo di abbigliamento fondamentale per proteggere gli abiti da lavoro da schizzi, da acqua o nel caso in cui si lavori a contatto con superfici sporche. Si tratta spesso di un grembiule fatto in polietilene monouso, perché questo materiale, oltre ad essere protettivo, consente di essere usa e getta. I grembiuli monouso in polietilene sono molto comodi da utilizzare in diversi settori, infatti per esempio si utilizzano anche in campo sanitario. Ci sono chiaramente vari tipi di grembiuli da lavoro, che possono essere realizzati in materiali differenti a seconda dell'uso a cui sono destinati. Per esempio anche il falegname, il meccanico, il saldatore o il fabbro possono avere bisogno di un grembiule protettivo. La caratteristica fondamentale da valutare è appunto il materiale in cui il grembiule è realizzato. Infatti in commercio esistono molti tipi di prodotti di questo genere, come, per esempio, il grembiule in PVC o il grembiule monouso LDPE 18. Ma vediamo i vantaggi di un particolare materiale molto utilizzato per questi grembiuli, che è il PVC.

Il grembiule di protezione in PVC

Il grembiule di protezione in PVC è un ottimo prodotto da utilizzare soprattutto come grembiule impermeabile da lavoro. Anche in questo caso possiamo distinguerne comunque varie tipologie, come per esempio il grembiule monouso medico e il grembiule monouso idrorepellente. Si tratta di prodotti in plastica, che di solito hanno un rivestimento in PVC su entrambi i lati. Sono dei prodotti ottimi da utilizzare perché proteggono dagli schizzi di liquidi prevalentemente non nocivi e dallo sporco in generale. Gli indumenti di protezione sono molto importanti e devono essere utilizzati anche per obbedire a quelle norme che regolano la sicurezza sul lavoro. Infatti per alcuni lavoratori che operano in contesti molto particolari ci possono essere anche rischi di contaminazione, come per esempio può avvenire nel campo sanitario. Attraverso l'uso di prodotti di questo genere è possibile naturalmente ridurre i pericoli e mantenere una certa igiene. Tutto questo può essere realizzato anche perché si tratta, spesso, come abbiamo detto, di grembiuli monouso, che, dopo essere stati usati soltanto una volta, possono essere gettati e sostituiti da altri. La sicurezza sul luogo di lavoro è molto importante e può essere realizzata anche attraverso l'uso di un abbigliamento adatto, che sia consono a proteggersi da eventuali pericoli o dallo sporco in generale, che può mettere a rischio l'igiene dell'operatore.