Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Griglia di ventilazione Con bordo di copertura
I bordi scheggiati vengono coperti, senza bisogno di lavori di ritocco.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ingresso dell'aria 200 cm², conforme ai requisiti dell'industria delle attrezzature
- Dimensione di serraggio ampia, da 2 mm a 23 mm
- Utilizzo flessibile, serve scorta magazzino limitata
La griglia di ventilazione può essere inserita nella fresata dalla parte anteriore o dal di sopra. Fissare la griglia di ventilazione dal retro, usando dei ganci a scatto regolabile. Con il montaggio da sopra, è possibile aumentare il flusso di aria, ampliando la fresata. Fresatura con mecchia da 10 mm.
Si riservano eventuali modifiche tecniche. Le dimensioni specificate sono indicative.
La griglia di ventilazione può essere inserita nella fresata dalla parte anteriore o da sopra. Fissare la griglia di ventilazione dal retro, usando gli appositi ganci a scatto. Con il montaggio da sopra, è possibile aumentare il flusso di aria, ampliando la fresata. Fresatura con mecchia da 10 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.