Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Griglia di ventilazione

Griglia aerazione

Una buona griglia di aerazione si utilizza per il passaggio di aria dall’interno all’esterno di mobili e pensili per la cucina, porte e pareti.

Bocchette aerazione

Le bocchette aerazione hanno forma tonda, contrariamente alle più diffuse griglie di aerazione, che hanno forma rettangolare. Proponiamo un modello di bocchetta di ventilazione in ottone, sia in color bronzo, che nichelato e in una versione laccata. In questo modo è più facile trovare delle bocchette ventilazione che ben si adattino allo stile dei mobili su cui vanno inserite e installate. Il montaggio è molto facile e le bocchette di aerazione sono disponibili in una singola misura: 35 cm per il collo di inserimento, 43 per l’ingombro all’esterno del mobile.

Griglia aerazione rettangolare

Come abbiamo già accennato, in molti casi è necessario installare una griglia aerazione rettangolare. Anche in questo caso stiamo parlando di griglie di ventilazione che hanno dimensioni standard, sono infatti le dimensioni richieste dagli standard abitativi oggi in vigore. Proponiamo comunque alcune misure per i modelli di griglia di ventilazione rettangolare, in quanto sono molto varie le situazioni di utilizzo. Una griglia aerazione rettangolare si può infatti installare sullo zoccolo dei mobili della cucina, ma può risultare utile anche sulla porta o anche per l’utilizzo in mobili che contengono elettrodomestici incassati.

Griglie aerazione: il materiale

Le griglie aerazione si distinguono per il materiale di cui sono composte. La classica griglia aerazione in plastica è disponibile con una larghezza di 65 mm, per 458 mm di lunghezza e in diversi colori. In questo modo è più semplice accordare le griglie di aerazione in plastica al mobile o alla porta su cui devono essere installate. Il flusso d’aria garantito è conforme agli standard di questo settore; la dimensione di serraggio flessibile consente di installare questo tipo di griglie di ventilazione in diverse situazioni, in modo da limitare le tipologie che è necessario conservare nel proprio magazzino. L’offerta di griglia di ventilazione in alluminio è invece molto più ampia: sia per quanto riguarda le dimensioni che i colori; proponiamo infatti tutti i modelli da 80mmx1.000mm di larghezza per lunghezza, in modo che sia più semplice installare la giusta griglia aerazione in alluminio in ogni specifica situazione. Gli accessori per i mobili disponibili sul nostro store sono molto numerosi e in tante differenti categorie. In questo modo garantiamo ai nostri clienti una scelta varia, che comprende tutti gli accessori necessari allo svolgimento del loro lavoro quotidiano.