Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grillo a cuore ad alta resistenza
Grillo a cuore ad alta resistenza - 1
Grillo a cuore ad alta resistenza - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grillo a cuore ad alta resistenza

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro grillo Diametro perno grillo Diametro interno grillo Larghezza interna grillo Numero UI
Prezzo/UI
0523000021
9 mm 10 mm 21 mm 13,5 mm
10 pz.
0523000020
7 mm 8 mm 20 mm 12 mm
10 pz.
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
  • Con perno a vite