Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grillo, altri

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grillo, altri

  • Tipo filettatura x diametro perno grillo: M 8 mm
  • Diametro grillo: 7 mm
  • Larghezza esterna grillo: 25 mm
  • Altezza interna grillo (perno centrale): 36 mm
  • Versione: Forgiato
  • Materiale: Acciaio
  • Forma: A
  • Dimensione nominale: 0,25
  • Capacità di carico: 2,5 kg
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
Cod. art. Tipo filettatura x diametro perno grillo Diametro grillo Larghezza esterna grillo Altezza interna grillo (perno centrale) Numero UI
Prezzo/UI
0523025002
M 8 mm 7 mm 25 mm 36 mm
100 pz.