Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grillo con apertura larga

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grillo con apertura larga

Acciaio inossidabile A4

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Base
  • Esecuzione: Apertura larga

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Grillo

Grillo

Grillo curvo Acciaio inossidabile A4

Grillo curvo Acciaio inossidabile A4

Grillo dritto Acciaio inossidabile A4

Grillo dritto Acciaio inossidabile A4

Grillo a cuore ad alta resistenza

Grillo a cuore ad alta resistenza

Grillo lungo Acciaio inox A4

Grillo lungo Acciaio inox A4

Grillo, dritto, con esagono incassato Acciaio inox A4

Grillo, dritto, con esagono incassato Acciaio inox A4

Grillo piatto A4 con collare

Grillo piatto A4 con collare

Grillo SC Green Pin<SUP>®</SUP>, curvo

Grillo SC Green Pin®, curvo

Grillo  WGRL

Grillo WGRL

Moschettone DIN 5299, forma C, acciaio zincato

Moschettone DIN 5299, forma C, acciaio zincato

Grillo dritto con perno imperdibile Acciaio inox A4

Grillo dritto con perno imperdibile Acciaio inox A4

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Grillo con perno rapido Acciaio inox A4

Grillo con perno rapido Acciaio inox A4

Tenditore a cricchetto, gancio uncino

Tenditore a cricchetto, gancio uncino

Facciale filtrante monouso FFP2 con valvola

Facciale filtrante monouso FFP2 con valvola

Tenditore chiusura con forcella

Tenditore chiusura con forcella

Chiusura rapida  per catena

Chiusura rapida per catena

Golfare girevole con snodo

Golfare girevole con snodo

Fune di acciaio 1 x 19 Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 1 x 19 Acciaio inossidabile A4

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Gancio girevole con sicura

Gancio girevole con sicura

Martello da carpentiere Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 7239 con scanalatura per chiodi

Martello da carpentiere Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 7239 con scanalatura per chiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite fissaggio ruota per auto Per Volkswagen

Vite fissaggio ruota per auto Per Volkswagen

Redance per funi Acciaio inox A4

Redance per funi Acciaio inox A4

Fune metallica

Fune metallica

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Tendicatena a cricchetto Un pezzo

Tendicatena a cricchetto Un pezzo

Coppiglia a scatto

Coppiglia a scatto

Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed esagono incassato WN1451, acciaio inox A2

Vite WÜPLAST® con testa flangiata ed esagono incassato WN1451, acciaio inox A2

Terminale a vite filetto sinistrorso Acciaio inossidabile A4, per auto-assemblaggio

Terminale a vite filetto sinistrorso Acciaio inossidabile A4, per auto-assemblaggio

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio inox A2

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio inox A2

Metro a nastro in fibra di vetro

Metro a nastro in fibra di vetro

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati Modello extra lungo

Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati Modello extra lungo

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Prigioniero con testa piccola DIN 1434, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Prigioniero con testa piccola DIN 1434, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Fune metallica altamente flessibile

Fune metallica altamente flessibile

Anello di sollevamento girevole QC 10

Anello di sollevamento girevole QC 10

Terminale a vite, filettatura destrorsa Acciaio inossidabile A4, per auto-assemblaggio

Terminale a vite, filettatura destrorsa Acciaio inossidabile A4, per auto-assemblaggio

Golfare maschio DIN 580, acciaio inox A4, forgiato

Golfare maschio DIN 580, acciaio inox A4, forgiato

Pinza a becchi piatti per elettronica

Pinza a becchi piatti per elettronica

Prolunga con presa tedesca H07BQ-F3G1.5 Prolunga con tripla presa tedesca con coperchio

Prolunga con presa tedesca H07BQ-F3G1.5 Prolunga con tripla presa tedesca con coperchio

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP>

Vite truciolare Wüpofast ®

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d DIN 938, acciaio inox A4/70

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d DIN 938, acciaio inox A4/70

Misuratore di distanze laser WDM 2-18

Misuratore di distanze laser WDM 2-18

Piastra angolare tipo A 1,5 mm Con nervatura di rinforzo

Piastra angolare tipo A 1,5 mm Con nervatura di rinforzo

Spesso acquistato insieme a
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Cavallotto Per occhielli tondi diam. 36/40 mm e occhielli ovali 42 x 22 mm, piastra base dritta

Cavallotto Per occhielli tondi diam. 36/40 mm e occhielli ovali 42 x 22 mm, piastra base dritta

Rondella sferica per sede conica

Rondella sferica per sede conica

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rivetto filettato con testa piana e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa piana e gambo zigrinato

Bottone di fissaggio, tipo S

Bottone di fissaggio, tipo S

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Spessore per telai e controtelai

Spessore per telai e controtelai

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rotoli carta

Rotoli carta

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON