Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grillo curvo
Grillo curvo - 1
Grillo curvo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grillo curvo

Curvo, acciaio inossidabile A4

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Versione: Curvato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro grillo Diametro perno grillo Diametro interno grillo Larghezza interna grillo Numero UI
Prezzo/UI
0526000204
4 mm 4 mm 14 mm 8 mm
20 pz.
0526000205
5 mm 5 mm 17 mm 10 mm
20 pz.
0526000206
6 mm 6 mm 21 mm 12 mm
20 pz.
0526000208
8 mm 8 mm 28 mm 16 mm
10 pz.
0526000210
10 mm 10 mm 35 mm 20 mm
10 pz.
0526000212
12 mm 12 mm 42 mm 24 mm
5 pz.
0526000216
16 mm 16 mm 56 mm 26 mm
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
Questi grilli non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature o mezzi di sostegno carichi, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.