Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grillo lungo
Grillo lungo - 1
Grillo lungo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grillo lungo

Lungo, acciaio inossidabile A4

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Versione: Lungo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro grillo Diametro perno grillo Larghezza interna grillo Larghezza esterna grillo Numero UI
Prezzo/UI
0526000104
4 mm 4 mm 8 mm 16 mm
20 pz.
0526000105
5 mm 5 mm 10 mm 20 mm
20 pz.
0526000106
6 mm 6 mm 12 mm 24 mm
20 pz.
0526000108
8 mm 8 mm 16 mm 32 mm
10 pz.
0526000110
10 mm 10 mm 20 mm 40 mm
5 pz.
0526000112
12 mm 12 mm 24 mm 48 mm
5 pz.
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
Questi grilli non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.