Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tester con manometro unidirezionale con regolatore manuale continuo (valvola a sfera) e filtro di drenaggio
Manometro con seconda lancetta di indicazione regolabile
Consente all'utente di identificare chiaramente i cali di pressione durante i test, anche svariate ore dopo
La valvola di controllo della pressione può essere sganciata dalla bombola della miscela azotidrica e/o dal riduttore di pressione della miscela azotidrica durante i controlli di pressione e/o fughe
Contenuto:
- Valvola di controllo della pressione
- Tubo di servizio per collegamento al riduttore di pressione della miscela azotidrica/azoto (2,5 m di lunghezza, con valvola a sfera a 45° da 1/4" 90° x 1/4")
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.