Gruppo manometrico per condizionamento
A questa pagina sono disponibili alcuni modelli di gruppo manometrico analogico, adatti per l’installazione e la gestione di impianti di climatizzazione e di refrigerazione. I gruppi manometrici disponibili sul nostro store sono progettati per avere una durata ottimale e sono offerti in valigette contenenti il gruppo manometrico con monoblocco a 2 vie e i 3 tubi flessibili in gomma conformi alle norme vigenti.
Gruppo manometrico: le tipologie
Sono qui disponibili alcune tipologie di gruppo manometrico. Un gruppo manometrico r32 è adatto all’utilizzo con Gas identificabili dalla sigla appena riportata. L’R32 è un refrigerante dotato di una basa infiammabilità, più ecocompatibile rispetto ad altri gas refrigeranti in quanto offre un minore impatto ambientale rispetto ad altri gas utilizzati come refrigeranti. Il kit gruppo manometrico MEM R32 consente di misurare da 0 fino a 60 bar di pressione ed è in ottone pressofuso. Resiste a temperature vicine a 1°C. Questo gruppo manometrico R32 ha scale per refrigeranti di tipo: R32, R22, R410a, R407c. è fornito senza certificato di taratura.
Proponiamo a questa pagina anche un kit gruppo manometrico MEM 4 – E. Si tratta di un gruppo manometrico per gas R410a, adatto anche all’utilizzo con refrigeranti R407c e R22; è munito di tubi flessibili in gomma, conformi alle norme SAE da 150 cm, con attacchi da un quarto.
Il kit gruppo manometrico MEM 4 – A è adatto all’utilizzo con gas refrigeranti R134a, R404a, R22 e R12. Prima di acquistare uno di questi kit per utilizzarli come gruppo manometrico per azoto è bene verificare quanto indicato nella descrizione di ogni singolo prodotto.
Ricordiamo che ogni modello di gruppo manometrico per condizionamento qui offerto è consegnato completo di tubature e di raccordi, necessari per l’installazione all’interno di un impianto di refrigerazione. Inoltre i gruppi manometrici non hanno un certificato di taratura, che va richiesto in un secondo tempo. Questo per garantire che i gruppi manometrici per climatizzatori siano perfettamente funzionanti al momento dell’installazione all’interno dell’impianto.
Tutti i prodotti termosanitari e di climatizzazione offerti sul nostro store sono in linea con le norme vigenti in Italia e all’interno della comunità europea. I gruppi manometrici sono forniti con la normale dotazione necessaria al loro funzionamento, per quanto riguarda le tubature flessibili in gomma. Alla pagina dedicata ai tubi flessibili di riempimento A/C sono disponibili ulteriori tipologie di tubature, adatte al completamento degli impianti di climatizzazione e refrigeramento. Stiamo parlando di tubature di tipo professionale, prodotte seguendo le indicazioni offerte dalla normativa vigente in fatto di sicurezza.