Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Manometro digitale a quattro vie
Analizzatore manometrico digitale a quattro vie con tecnologia wireless Bluetooth e due morsetti a coccodrillo per termocoppia per l'avvio e la manutenzione di impianti di climatizzazione e refrigerazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Caratteristiche
- Schermo LCD a colori da 4,3 pollici.
- Possibilità di lavorare con display digitale o analogico.
- Fornisce dati su pressione, temperatura e vuoto (vacuometro integrato).
- Consente il test delle perdite di pressione o il test delle perdite di vuoto (precisione del vuoto fino a un micron).
- Funzione di registrazione dei dati per analizzare il funzionamento di un sistema in condizioni normali per un determinato periodo di tempo.
- Calcolo del surriscaldamento e del sottoraffreddamento in tempo reale grazie ai due morsetti a coccodrillo per termocoppia esterna.
- Connettività Bluetooth tramite l'app Würth Manifold per un funzionamento rapido e semplice, monitoraggio e reporting dal sito di misurazione.
- Include 62 diversi tipi di refrigerante (è possibile aggiungere ulteriori refrigeranti).
- Sensori di temperatura, vuoto e pressione tarabili.
- Gancio nella parte posteriore per consentire l'aggancio del manometro.
- Include una custodia rigida in plastica.
Vantaggi
- Consente di eseguire il vuoto, il recupero e la carica del gas senza dover sostituire i collegamenti dei tubi flessibili in tessuto.
- Opzione per scaricare i dati registrati utilizzando l'app Würth Manifold.
Vantaggi
- Consente di capire perché un sistema non funziona correttamente.
- Grazie all'elevata precisione del vuoto, non è necessario disporre di attrezzature aggiuntive per diagnosticare e riparare correttamente un impianto di aria condizionata.
- Funziona in modo più rapido ed efficiente grazie al blocco a quattro vie (un connettore aggiuntivo e due valvole in più rispetto a un manometro a due vie).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.