Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Unità di preparazione aria compressa misura 1, bloccabile
Gruppo di preparazione aria compressa per alimentare i dispositivi pneumatici con aria pulita, regolata, lubrificata. Ciò consente di migliorare le prestazioni e aumentare la durata degli utensili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'unità di manutenzione di taglia 1 è costituita da una combinazione di filtro/regolatore/calorifero
- Il sistema modulare consente di personalizzare l'unità di manutenzione
- Il design compatto del blocco occupa poco spazio
- Elemento filtrante da 5 µm per un elevato grado di filtrazione e quindi aria molto pulita
- La manopola può essere bloccata e lucchettata per garantire una pressione di esercizio costante
- Il lubrificatore aggiunge all'aria la giusta quantità di olio nebulizzato in nanoparticelle per lubrificare gli utensili pneumatici. Il serbatoio dell'olio può essere riempito anche automaticamente durante il funzionamento
Il lubrificatore può trasportare la finissima nanonebbia d'olio in modo ottimale fino a 40 m e quindi può alimentare diverse utenze contemporaneamente.
Staffa per montaggio a parete non inclusa nella fornitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.