Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Unità di preparazione aria compressa misura 2, bloccabile
Unità di preparazione aria compressa per alimentare i dispositivi pneumatici con aria pulita, regolata, lubrificata. Ciò consente di migliorare le prestazioni e aumentare la durata degli utensili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il gruppo di preparazione aria è completo perché costituito dalla combinazione di filtro/regolatore/lubrificatore
- Il sistema modulare consente di assemblare singolarmente le unità di preparazione aria
- Il design compatto del blocco garantisce un ingombro ridotto
- Elemento filtrante da 5 µm per aria compressa molto pulita
- La manopola può essere bloccata e lucchettata per garantire una pressione di esercizio costante
- Il lubrificatore aggiunge all'aria la giusta quantità di olio nebulizzato in nanoparticelle per lubrificare gli utensili pneumatici. Il riempimento automatico del serbatoio dell'olio è possibile durante il funzionamento
Il lubrificatore può trasportare la finissima nanonebbia d'olio in modo ottimale fino a 40 m e quindi può alimentare diverse utenze contemporaneamente.
Staffa per montaggio a parete non inclusa nella fornitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.