Guaina per cavi elettrici
Una guaina per cavi elettrici è un apposito rivestimento che si avvolge all'esterno del cavo, in modo da proteggere gli elementi interni. La guaina elettrica viene utilizzata soprattutto per quei collegamenti che si occupano di trasmissione di elettricità. Non sono comunque tutte dello stesso tipo, perché per esempio ce ne sono alcune tipologie flessibili oppure c'è la guaina per fili elettrici, che è particolarmente resistente e viene utilizzata per le linee elettriche ad alta tensione. Ci sono poi quelle guaine elettriche che vengono utilizzate per gestire i cavi telefonici delle abitazioni e degli edifici in generale. Ci sono prodotti come la guaina passacavi elettrici o la calza trecciata per cavi oppure altri prodotti come, per esempio, la guaina intrecciata per cavo o la specifica guaina da elettricista. A volte la guaina di cui stiamo parlando svolge anche un'azione isolante nei confronti dei cavi elettrici. Ma quali funzioni possono mettere in atto queste guaine isolanti? Per esempio una funzione molto importante di questi prodotti è quella di fare in modo che, se all'interno dei fili ci sono più conduttori, questi possano legarsi meglio. A volte la cavità esterna della guaina può essere riempita con sostanze lubrificanti o che facciano da isolamento, per una migliore protezione dei cavi all'interno. In questo modo la calza schermante può essere applicata in diversi contesti e situazioni.
Guaina per cavi elettrici da esterno
Ricordiamo anche una funzione molto importante della guaina per cavi elettrici da esterno. Infatti in questo caso essa svolge una funzione davvero imprescindibile per quanto riguarda la protezione da pioggia, neve e altre condizioni estreme a livello ambientale. Se la guaina da esterno rimane intatta, tutti questi elementi ambientali non possono entrare all'interno e quindi questo evita il rischio di problemi, come per esempio un corto circuito. La guaina intrecciata per cavi elettrici serve anche a proteggere i lavoratori, limitando il contatto diretto con un cavo sotto tensione.
Guaina per cavi elettrici per motori
Molto importante è anche la funzione della guaina per cavi elettrici per motori, come per esempio nel caso del prodotto apposito per le auto o come nel caso della guaina per cablaggi della moto. In queste situazioni facciamo riferimento a prodotti specifici, per gli impianti elettrici dei veicoli, che sono molto sfruttati dai professionisti, soprattutto da coloro che si occupano del settore meccanico, i quali hanno bisogno di prodotti di alta qualità per lo svolgimento delle loro lavorazioni.