Guaina in PVC isolante per fili elettrici
La guaina PVC isolante si utilizza nelle situazioni in cui è necessario isolare i cavi elettrici. Il professionista che acquista i diversi tipi di guaina in PVC è solitamente un elettricista; è però molto frequente l’uso anche da parte di elettrauto o riparatori che si trovano a dover isolare dei cavi. Proponiamo due semplici categorie di prodotti a questa pagina: la guaina isolante in PVC e il manicotto isolante per capocorda. Tutti i prodotti sono in PVC, perché questo materiale è perfetto per la produzione di guaine PVC per cavi elettrici. Nel primo caso la categoria comprende diverse misure di guaina isolante cavi elettrici, con diametro interno che va da 3 mm fino a un massimo di 22 mm. Questo tipo di guaina PVC consente di isolare un singolo cavo o anche gruppi di cavi, in modo da renderli sicuri. Ogni singola misura di guaina isolante per fili elettrici resiste a temperature che vanno da -40°C fino a un massimo di 90°C, è conforme alla norma EN 60684 ed è in un materiale autoestinguente e ritardante di Fiamma. Per quanto riguarda invece i manicotti isolanti in PVC servono per collegare le estremità dei cavi contenuti nella guaina isolante per cavi elettrici. Proponiamo i capicorda in confezioni da 50 o da 100 pezzi e in diverse dimensioni, per adattarsi alla specifica guaina PVC che si sta utilizzando.
Trattiamo esclusivamente tipi di guaina in PVC per cavi elettrici prodotti per uso professionale.
Sono disponibili anche diverse tipologie di guaina intrecciata per cavo, adatta ad essere tagliata a freddo senza sfilacciamenti e senza bisogno di utensili. Questo tipo di guaina, contrariamente alla guaina in PVC, serve esclusivamente per raggruppare i cavi e offre una buona protezione contro l’abrasione. Sta al professionista la scelta di utilizzare una guaina intrecciata o una guaina PVC, a seconda del caso specifico e del lavoro che sta svolgendo. Alla pagina dedicata al materiale per isolamento elettrico è possibile trovare anche altre tipologie di prodotti, utili quando ci si trova a dover raggruppare dei cavi, per evitare che si attorciglino, o a isolare specifiche sezioni di cavi. Sul nostro store online proponiamo qualsiasi materiale, prodotto, accessorio e attrezzatura sia necessaria per i professionisti di tutti i settori, compresi quelli per gli elettricisti. Dal materiale necessario per l’allestimento di un furgone o di un laboratorio o di una piccola officina, per arrivare fino ai materiali utili all’uso quotidiano, di alta qualità e realizzati seguendo le vigenti norme.