Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guaina isolante in PVC
Guaina isolante in PVC - 1
Guaina isolante in PVC - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guaina isolante in PVC

Ottima resistenza a raggi UV, ozono, resistenza a idrolisi e microbi

  • Colore: Nero
  • Materiale: Cloruro di polivinile - PVC
  • Senza silicone: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Spessore parete Resistenza temperatura min/max Infiammabilità Numero UI
Prezzo/UI
077112
12 mm 0,8 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
25 m
077110
10 mm 0,7 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
25 m
077116
16 mm 1 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
25 m
077114
14 mm 1 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
077118
18 mm 1 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
25 m
077120
20 mm 1,2 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
25 m
07714
4 mm 0,5 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
25 m
07715
5 mm 0,6 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
25 m
07716
6 mm 0,6 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
25 m
07713
3 mm 0,4 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
25 m
07718
8 mm 0,7 mm -40 a 90 °C Autoestinguente in conformità a UL94 V2
25 m
077122
22 mm 1,2 mm 40 a 90 °C
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
Ritardante di fiamma, autoestinguente

Conforme alla norma EN 60684