Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guaina termoretraibile sottile

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guaina termoretraibile sottile

Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 100 mm
  • Resistenza dielettrica: 20 kV/mm
  • Temperatura d'esercizio min/max: -55 a 135 °C
  • Temperatura di restringimento min: 90 °C
  • Materiale: Poliolefina
  • Ignifugo: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Diametro (dopo restrizione) Spessore sezione ristretta Colore Numero UI
Prezzo/UI
077100240
2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm Nero
50 pz.
077100480
4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm Nero
50 pz.
077101270
12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm Nero
25 pz.
077100950
9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm Nero
25 pz.
077101900
19 mm 9,5 mm 0,69 mm Nero
25 pz.
077102540
25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm Nero
25 pz.
077100640
6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm Nero
50 pz.
077100320
3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm Nero
50 pz.
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
Lunghezza: 100 mm


UL 224