Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guaina termoretraibile con adesivo termofusibile a medio spessore
- Spessore sezione ristretta: 2,5 mm
- Lunghezza: 1000 mm
- Resistenza dielettrica: 20 kV/mm
- Temperatura d'esercizio min/max: -40 a 135 °C
- Temperatura di restringimento min: 125 °C
- Variazione in lunghezza (dopo il restringimento, in %): -10%
- Resistenza ai raggi UV: Sì
- Colore: Nero
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la protezione stagna e l’isolamento di giunzioni anche interrate di cavi di bassa tensione
- Costituito da un polimero reticolato di alta qualità
- Ottima resistenza agli agenti chimici, agenti atmosferici e ai raggi UV
- Eccezionale aderenza su materie plastiche e metalli
- Il rapporto di restringimento 4/1 consente di coprire il proprio fabbisogno con poche misure di guaina
- Tempo di immagazzinaggio illimitato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.