Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guanto di protezione
Guanto di protezione - 1
Guanto di protezione - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guanto di protezione

Guanto universale con una buona resistenza meccanica e una speciale testurizzazione superficiale per una presa eccellente in condizioni asciutte e bagnate

  • Gauge: 15
  • Materiale rivestimento: Poliammide
  • Rivestimento materiale: Caucciù naturale con finitura grinzata
  • Norma EN: 388, 420
  • Categoria: 2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura Gauge Materiale rivestimento Rivestimento materiale Numero UI
Prezzo/UI
0899400529
8 15 Poliammide Caucciù naturale con finitura grinzata
6 pz.
0899400531
10 15 Poliammide Caucciù naturale con finitura grinzata
6 pz.
0899400530
9 15 Poliammide Caucciù naturale con finitura grinzata
6 pz.
0899400532
11 15 Poliammide Caucciù naturale con finitura grinzata
6 pz.
0899400528
7 15 Poliammide Caucciù naturale con finitura grinzata
6 pz.
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
  • Eccellente flessibilità per attività di assemblaggio di precisione

  • Buona resistenza meccanica

  • Speciale testurizzazione superficiale per una presa eccellente in condizioni asciutte e bagnate

  • Fodera in maglia di nylon senza cuciture, delicata sulla pelle

  • Rivestimento in lattice naturale di alta qualità con dorso aerato per una buona traspirabilità