Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guanto in nitrile per protezione chimica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guanto in nitrile per protezione chimica

Internamente floccato in cotone

  • Materiale: Nitrile
  • Rivestimento interno: Con felpatura
  • Norma EN: 374, 388, 420
  • Categoria: 3
  • Lunghezza: 330 mm
  • Spessore materiale: 0,38 mm
  • Tolleranza spessore materiale (+/-): 0,03 mm
  • Colore: Verde

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura Materiale Rivestimento interno Norma EN Numero UI
Prezzo/UI
089943507
7 Nitrile Con felpatura 374, 388, 420
6 pz.
089943508
8 Nitrile Con felpatura 374, 388, 420
6 pz.
089943511
11 Nitrile Con felpatura 374, 388, 420
089943509
9 Nitrile Con felpatura 374, 388, 420
6 pz.
089943510
10 Nitrile Con felpatura 374, 388, 420
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
  • 100% impermeabile

  • Superficie zigrinata per una presa sicura

  • Protezione chimica e impermeabilità contro numerose soluzioni alcaline, acidi, grassi, oli e alcuni solventi

  • Processo di fabbricazione senza silicone

  • Collaudato per uso alimentare