GUANTI IN NITRILE
I guanti in nitrile sono dei guanti monouso in gomma sintetica. Non sono fatti con il lattice e mettono a disposizione una grande resistenza, sia nei confronti dell'usura che per quanto riguarda gli strappi. In generale i guanti da lavoro in nitrile rappresentano dei DPI che possono resistere alle forature molto di più rispetto agli altri tipi di guanti in gomma. Inoltre sono pensati appositamente per resistere alle sostanze chimiche. Fra le tipologie di guanti usa e getta sono considerati i più resistenti e sono sicuri anche perché possono essere indossati anche dalle persone che sono allergiche al lattice. In commercio troviamo guanti di protezione in una grande varietà di taglie, in modo che possano adattarsi a tutte le mani. Ci sono quelli piccolissimi e quelli extra grandi. La varietà di trame, di lunghezze, dei polsini e di spessore può essere diversa.
GUANTI IN NITRILE: CARATTERISTICHE
Ma quali sono le caratteristiche dei guanti in nitrile? Essi sono rinforzati. Si tratta, infatti, di guanti in nitrile pesanti, riutilizzabili, robusti, fatti apposta per dare una certa resistenza chimica. Per quanto riguarda l'aspetto estetico, ci sono i guanti in nitrile bianchi e quelli gialli. Per ciò che concerne la taglia, per esempio, possiamo citare i guanti in nitrile XS, guanti in nitrile S o i guanti in nitrile taglia 9, fra i più utilizzati. Questi guanti sono noti per il loro alto grado di flessibilità e per la resistenza che mettono in atto nei confronti dei solventi. Sono resistenti a oli e ad alcuni acidi, quindi per questo vengono molto utilizzati negli ambienti di produzione. Per valutare le qualità protettive del guanto bisogna considerare la classificazione da 1 a 3.
GUANTI IN NITRILE: APPLICAZIONI
Sono noti soprattutto i guanti da meccanico in nitrile, anche se questa tipologia viene utilizzata in generale in tutti gli ambienti in cui ci si dedica alla produzione. In commercio esistono molti prodotti, come per esempio i guanti in nitrile Blue Star oppure i guanti in nitrile Top, che offrono un alto grado di protezione. Per chi cerca ancora qualcosa di più protettivo, sono disponibili i guanti in nitrile ad alto spessore multiuso. Da tenere presente anche che si possono usare i guanti di nitrile per alimenti, perché permettono di manipolare i prodotti in modo semplice, senza inquinare i cibi. Sono dei guanti monouso che possono vantare alcune caratteristiche, come una certa comodità ed ergonomia, consentono una massima elasticità e sono altamente resistenti a livello meccanico.