Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.













Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ambidestro con bordino arrotolato
- Completamente testurizzato
- Internamente clorinato
- Non sterile
- Dispositivo medico 1° classe
Idoneità al contatto con alimenti
Tipologia di alimenti:
- ✓ acquoso
- ✓ acido
- ✓ alcolico fino a 10° (V/V)
- ✓ grasso e/o oleoso
- ✓ secco
Può essere utilizzato, unitamente agli alimenti acquosi, acidi, alcolici (fino a 10°) e oleosi o grassi, fino a 30 minuti fino a 40°C
Idoneità al contatto con alimenti
Conforme alla seguente legislazione:
- Regolamento CE 1935/2004 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Regolamento CE 2023/2006 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
Protezione da agenti biologici, contatto accidentale con sostanze chimiche. Idoneo all’utilizzo ospedaliero e ambulatoriale per esaminazione, terapia, diagnostica, laboratorio. Adatto per lavorazioni alimentari, cleaning, industria chimica, officine, in elettronica
Settori di utilizzo:
- Industria della produzione e lavorazione di frutta e ortaggi
- Industria della pesca e della lavorazione del pesce, crostacei e molluschi
- Industria dolciaria
- Industria lattiero-casearia
- Laboratorio di analisi
- Preparazione al farmaco
- Industria farmaceutica
- Industria petrolchimica
- Smaltimenti e bonifiche ambientali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.