Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanti monouso in lattice, non talcati
Guanti monouso in lattice a tenuta stagna
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
- Processo di fabbricazione senza silicone
- Senza polveri
- Reversibile
Spessore materiale:
Dita: 0,15 mm, palmo: 0,12 mm, polsino: 0,08 mm
Piccoli lavori di montaggio e ispezione, decorazione, verniciatura spray e lucidatura, smistamento di piccole parti, industria alimentare, pulizia e manutenzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.