Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guanto per presa sicura in nitrile monouso
Guanto per presa sicura in nitrile monouso - 1
Guanto per presa sicura in nitrile monouso - 2
Guanto per presa sicura in nitrile monouso - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guanto per presa sicura in nitrile monouso

Esclusiva struttura ruvida per una presa ottimale

  • Colore: Arancio
  • Materiale: Nitrile
  • Rivestimento interno: Senza polvere
  • Norma EN: 374, 420
  • Categoria: 3
  • Lunghezza: 240 mm
  • Spessore materiale dito (liscio): 0,18 mm
  • Spessore materiale dito (zigrinato): 0,27 mm
  • Spessore materiale del palmo (zigrinato): 0,23 mm
  • Spessore materiale polsino (liscio): 0,11 mm
  • Tolleranza spessore materiale (+/-): 0,01 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura Colore Materiale Rivestimento interno Numero UI
Prezzo/UI
0899470123
XL Arancio Nitrile Senza polvere
50 pz.
0899470121
M Arancio Nitrile Senza polvere
50 pz.
0899470124
XXL Arancio Nitrile Senza polvere
50 pz.
0899470122
L Arancio Nitrile Senza polvere
50 pz.
0899470120
S Arancio Nitrile Senza polvere
50 pz.
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
  • Estremamente resistenti allo strappo

  • Non talcati e senza lattice

  • Testati per industria alimentare

  • Processo di produzione senza silicone

  • Colore arancione per una buona visibilità

  • In pratico dispenser monouso