Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guanti monouso Nitrile, senza polvere, blu

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guanti monouso Nitrile, senza polvere, blu

Guanto monouso impermeabile, idoneo al contatto alimentare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
  • Guanti di protezione in nitrile/4 mil

  • Idoneo al contatto alimentare

  • Privo di proteine del lattice che potrebbero causare reazioni allergiche

  • Ambidestro

  • Processo di fabbricazione senza silicone

  • Senza polvere

  • Impermeabili


Spessore materiale


Dita: 0,12 - 0,13 mm, palmi: 0,09 - 0,10 mm, polsini: 0,07 - 0,08 mm