Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guanti monouso In nitrile, non talcati, blu

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guanti monouso In nitrile, non talcati, blu

Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare

  • Colore: Blu
  • Materiale: Nitrile
  • Rivestimento interno: Senza polvere
  • Norme: EN 374, EN 420, EN 455
  • Categoria: 3
  • Lunghezza: 240 mm
  • Spessore materiale: 0,10 mm
  • Spessore materiale dito (liscio): 0,13 mm
  • Spessore materiale polsino (liscio): 0,08 mm
  • Tolleranza spessore materiale (+/-): 0,01 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura Colore Materiale Rivestimento interno Numero UI
Prezzo/UI
0899470381
M Blu Nitrile Senza polvere
100 pz.
0899470382
L Blu Nitrile Senza polvere
100 pz.
0899470383
XL Blu Nitrile Senza polvere
100 pz.
0899470380
S Blu Nitrile Senza polvere
100 pz.
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
  • Guanti di protezione in nitrile/4 mil

  • Idoneo al contatto alimentare

  • Privo di proteine del lattice che potrebbero causare reazioni allergiche

  • Ambidestro

  • Processo di fabbricazione senza silicone

  • Senza polvere

  • Impermeabili


Spessore materiale


Dita: 0,12 - 0,13 mm, palmi: 0,09 - 0,10 mm, polsini: 0,07 - 0,08 mm