Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guanti monouso non talcati in nitrile, neri

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guanti monouso non talcati in nitrile, neri

Guanti monouso in nitrile a tenuta stagna

  • Colore: Nero
  • Materiale: Nitrile
  • Rivestimento interno: Senza polvere, Con clorinazione
  • Normative: EN 374, EN 420
  • Categoria: 3
  • Lunghezza: 240 mm
  • Spessore materiale: 0,12 mm
  • Spessore materiale dito (zigrinato): 0,15 mm
  • Spessore materiale del palmo (zigrinato): 0,12 mm
  • Spessore materiale polsino (liscio): 0,08 mm
  • Tolleranza spessore materiale (+/-): 0,03 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura Colore Materiale Rivestimento interno Numero UI
Prezzo/UI
0899470372
XL Nero Nitrile Senza polvere, Con clorinazione
100 pz.
0899470370
M Nero Nitrile Senza polvere, Con clorinazione
100 pz.
0899470371
L Nero Nitrile Senza polvere, Con clorinazione
100 pz.
0899470369
S Nero Nitrile Senza polvere, Con clorinazione
100 pz.
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
Idoneo al contatto alimentare



Processo di produzione senza silicone



Privo di proteine del lattice che potrebbero causare reazioni allergiche



Senza polvere



Ambidestro

Indicazione

Privi di proteine del lattice allergeniche