Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guanto in nitrile monouso

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guanto in nitrile monouso

Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare

  • Colore: Nero
  • Materiale: Nitrile
  • Rivestimento interno: Senza polvere, Con clorinazione
  • Normative: ISO 21420, EN 374
  • Categoria: 3
  • Lunghezza: 240 mm
  • Spessore materiale: 0,1 mm
  • Tolleranza spessore materiale (+/-): 0,01 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.