Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guanto pesante in nitrile per protezione chimica

Versione lunga

  • Materiale: Nitrile
  • Norma EN: 374, 388, 420
  • Categoria: 3
  • Lunghezza: 450 mm
  • Spessore materiale: 0,58 mm
  • Tolleranza spessore materiale (+/-): 0,03 mm
  • Colore: Verde

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura Materiale Norma EN Categoria Numero UI
Prezzo/UI
0899435408
8 Nitrile 374, 388, 420 3
6 pz.
0899435409
9 Nitrile 374, 388, 420 3
6 pz.
0899435410
10 Nitrile 374, 388, 420 3
6 pz.
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
  • Superficie zigrinata per una presa sicura

  • Protezione chimica e impermeabilità contro numerose soluzioni alcaline, acidi, grassi, oli e alcuni solventi

  • Processo di fabbricazione senza silicone

  • Collaudato per uso alimentare