Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto di protezione LEVEL D contro il freddo
Guanto di protezione versatile, con protezione contro tagli e freddo, idoneo al contatto con alimenti e utilizzabile come sottoguanto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona sensibilità tattile
- La speciale composizione del supporto offre un’elevata resistenza al taglio, una vestibilità ergonomica, buona traspirabilità e comfort prolungato
- La presenza di fibra di vetro incapsulata contribuisce a ridurre il rischio di irritazioni cutanee, migliorando la tollerabilità a contatto con la pelle
- L’assenza di rivestimenti rende il guanto altamente traspirante e ne consente l’utilizzo come sottoguanto
- Polsino elasticizzato
Idoneità al contatto breve con alimenti acquosi, acidi, alcolici, prodotti lattierocaseari, prodotti oleosi e grassi, testati 30 min. a 40°C.
- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Industria metallurgica e del vetro
- Industria del riciclaggio
- Lavorazione e trattamento di lamiere, profili e pezzi con bordi taglienti
- Lavori di magazzino e confezionamento
- Manutenzione
- Industria Alimentare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.