Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto per pulizia XXL Wuschel
Guanto in microfibra estremamente efficace per operazioni di pulizia a fondo della casa e di autoveicoli e camper
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
Ampia superficie pulente per una pulizia rapida
Frange in microfibra
- Superficie pulente 25 volte maggiore rispetto ai tradizionali panni in microfibra
- Pulisce a fondo in maniera delicata
- Non lascia striature
Ideale per persone affette da allergie: non solleva la polvere
Lunga durata grazie alla finitura di alta qualità
Il guanto è facile da pulire
- Lavabile a mano
- Può anche essere lavato in lavatrice fino a 60 °C (in un sacco per il lavaggio e senza ammorbidente)
Per pulirlo, lavare il guanto a mano o in lavatrice fino a 60 °C (con sacco per il lavaggio).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la pulizia delicata di tutte le superfici, ad es. in casa e su autoveicoli, camper e imbarcazioni. Grazie alle "frange in microfibra" della lunghezza di circa 2,5 cm che ricoprono l'intera superficie del guanto, è possibile pulire a fondo le aree più difficili da raggiungere (ad es. spazi interni del cerchione) oltre che superfici lisce e ruvide.
Inoltre, il guanto XXL "Fuzzy" non lascia striature. Siccome il guanto non solleva la polvere (che viene infatti intrappolata tra le frange), può essere utilizzato anche da persone affette da allergie.
Per la pulizia con il guanto non è necessario l'utilizzo di detergenti. Per ottenere risultati ottimali è sufficiente bagnare il guanto con acqua. Grazie alle frange in microfibra caricate positivamente, il guanto attrae le particelle di polvere con carica negativa, come una calamita. In presenza di sporco ostinato, è possibile intensificare l'effetto pulente utilizzando un detergente Würth.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.