Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto in lattice
Glove for chemical substances
- Misura: 9
- Materiale: Lattice
- Normative: EN 374, EN 388, EN 407
- Categoria: 2
- Lunghezza: 32 cm
- Spessore materiale: 1,35 mm
- Colore: Arancio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guanti impermeabili, senza silicone
- Offrono agilità nei gesti ed eccellente comfort del supporto tessile
- Assenza di cuciture sulla zona di lavoro
- Interno in maglia di cotone
- Superficie antiscivolo
- Eccellente presa di oggetti scivolosi in ambiente secco o umido
- I guanti offrono una protezione contro rischi meccanici e contro il calore da contatto
Idoneo per lavorazione del vetro, lavori nelle cave, movimentazione nel settore metallurgico, lavorazione dellegno,pesca, miticoltura, compostaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.