Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto di protezione E-100
Guanto universale sostenibile che unisce il tema ecologico con ottime proprietà di protezione e ampio campo di applicazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivestimento in lattice naturale robusto e resistente all'abrasione, con buona presa su superfici asciutte e bagnate
Buone proprietà di protezione dal taglio e dal calore
- Protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per un breve periodo
- Livello di protezione dal taglio B
Supporto ecosostenibile realizzato con l'uso di materiali riciclati
Imballaggio privo di materiale plastico al 100%
Idoneo per lavori di giardinaggio e attività connesse, utilizzo universale in attività meccaniche, montaggio e artigianato, lavori che richiedono una protezione leggera dal taglio come imballaggio, manutenzione, riparazione e per attività con manipolazione di oggetti caldi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.