Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanti di protezione Multifit Oil Grip
Guanti di protezione al 100% impermeabili completamente rivestiti; garantiscono una presa ottimale, specialmente in presenza di olio
- Misura: 10
- Gauge: 15
- Materiale supporto: Poliammide
- Materiale rivestimento: Nitrile
- Normative: ISO 21420, EN 388, EN 374
- Categoria: 3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Palmo a doppio rivestimento speciale in nitrile
- Ottime caratteristiche di presa su superfici asciutte e bagnate
- Facile da indossare e togliere grazie alla pratica forma della manichetta
- Supporto a filo continuo in poliammide senza cuciture
- Attività meccaniche in presenza di olio
- Lavoro in ambienti umidi
- Lavoro di montaggio, in officina e da meccanico
- Lavori di riparazione e manutenzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.