Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto di protezione TIGERFLEX Double
Guanto di protezione ambidestro con medesima vestibilità. Utilizzabile su entrambi i lati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima comfortabilità
- A filo continuo, senza cuciture, morbido e gentile con la pelle
- Rivestimento in schiuma di nitrile e inserti aggiuntivi in nitrile "Tiger" su entrambi i lati
- Speciali zone di piegatura per garantire la massima libertà di movimento delle dita
- Polsino elasticizzato
Buona protezione e resistenza meccanica
La spalmatura intera del guanto aumenta la protezione da polveri e l'idrorepellenza
Meno spreco e salvaguardia dell'ambiente
Il doppio uso su entrambi i lati aumenta la durata del guanto
EN 388:2016, EN 420
Per lavori medio/leggeri, dove è richiesta una buona presa e un’elevata flessibilità. Ideale per lavori di installazione, meccanica e carrozzeria. Ottimale per spedizioni, trasporto e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.