Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
- Misura: 10
- Materiale: PVC - Cloruro di polivinile
- Rivestimento interno: Fodera in jersey di cotone
- Normative: ISO 21420, EN 374, EN 388
- Categoria: 3
- Lunghezza: 350 mm
- Spessore materiale: 1,80 mm
- Tolleranza spessore materiale (+/-): 0,03 mm
- Colore: Verde
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente presa su superfici asciutte e bagnate grazie alla superficie microruvida sul palmo
- 100% impermeabile
- Fodera interna in jersey di cotone isolante dal freddo e dal calore
- Per sollecitazioni meccaniche medie in zone umide
- Protezione chimica
- Trasporto di merci pericolose
- Conducenti di autocisterne
- Manipolazione di agenti chimici e liquidi
- Pesca e lavorazione del pesce
- Operazioni di smaltimento
- Lavori di pulizia
- Agricoltura
- Attività di refrigerazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.