Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
- Materiale: Butile
- Rivestimento interno: Con polvere
- Normative: EN 374, EN 388, EN 420
- Categoria: 3
- Lunghezza: 350 mm
- Spessore materiale: 0,50 mm
- Tolleranza spessore materiale (+/-): 0,10 mm
- Colore: Nero
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente protezione contro sostanze chimiche pericolose
- Buona resistenza meccanica
- Bordino arrotolato
- Talcato
Non resistente a oli, grassi, alogeni e idrocarburi
- Industria chimica
- Attività di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche tossiche estremamente pericolose, quali esteri, chetoni, acetone, aldeidi, ammine, anidridi, idrossido di potassio, idrossido di sodio, basi, alcol, sali inorganici, acidi organici e inorganici fino al 20%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.