Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guanto isolante in composito ARC FLASH

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guanto isolante in composito ARC FLASH

Guanto isolante in composito con protezione da arco elettrico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Realizzato in materiale composito multistrato, offre resistenza meccanica, ottima flessibilità e durata

  • Protezione contro l’arco elettrico Classe 2 con un valore ATPV di 71 cal/cm², ideale per ambienti ad alto rischio

  • Fornito con sottoguanto in cotone senza dita, per aumentare il comfort e assorbire la sudorazione

  • Imballo singolo in busta

  • Viene fornito senza custodia in plastica
Prova di prestazioni

EN 60903:2003


IEC 60903:2014


EN 61482-1-2:2008 Classe 2 (7kA)


ASTM F2675 valore ATPV 71,6 cal/cm2

Indicazione

Osservare rigorosamente le normative per lavori sotto tensione

CategoriaResistente a
Caratteristiche speciali
AAcido
HOlio
ZOzono
RAcido, olio, ozono
CTemperature molto basse

EN 60903:2003


IEC 60903:2014


EN 61482-1-2:2008 Classe 2 (7kA)


ASTM F2675 valore ATPV 71,6 cal/cm2