Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guanto isolante in lattice di forma ergonomica con la massima destrezza
- Spessore ridotto, più sottili dei classici guanti isolanti di cl. 0
- Finitura esterna antiscivolo per una presa sicura
- Facili da indossare per clorinatura interna
- Protegge da rischi meccanici e dall’arco elettrico di classe 1
- Compatibile touch screen
- Bordi tagliati
- Imballo singolo in cartone
- Viene fornito senza custodia in plastica
Osservare rigorosamente le normative per lavori sotto tensione
EN 60903:2003
IEC 60903:2014
EN 61482-1-2:2008 Classe 1 (4kA)
EN 388:2016+A1:2018
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.