Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto monouso DERMA NYTRIL DARK GREEN
- Colore: Verde scuro
- Materiale: Nitrile
- Rivestimento interno: Con clorinazione
- Normative: EN 420, EN 374-1, EN 374-5
- Categoria: 3
- Lunghezza: 245 mm
- Spessore materiale: 0,11 mm
- Spessore materiale dito (liscio): 0,13 mm
- Spessore materiale polsino (liscio): 0,09 mm
- Tolleranza spessore materiale (+/-): 0,02 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Senza polvere
- Ambidestro con bordino arrotolato
- Grande manualità e comfort, ottima sensibilità
- Impermeabile
- Finitura esterna liscia
- Resistente contro oli e grassi
- Idoneo al contatto alimentare
Idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi (con pH>4,5), alcolici, oleosi o grassi e lattiero-caseari per 30 minuti a 40°C. Non è idoneo al contatto con prodotti alimentari acidi o acquosi (con pH<4,5)
Industria chimica, officine meccaniche, carrozzerie, imprese di pulizia, laboratori, manutenzione, verniciatura, manipolazine alimenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.