Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
- Materiale: Nitrile
- Rivestimento interno: Rivestimento in poliammide
- Normative: ISO 21420, EN 374, EN 388, EN 407
- Categoria: 3
- Lunghezza: 345 mm
- Spessore materiale: 1,3 mm
- Tolleranza spessore materiale (+/-): 0,1 mm
- Colore: Verde, Nero
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Molto confortevole grazie al supporto in poliammide
- Spalmatura in nitrile impermeabile con superficie ruvida sul palmo
- Ottima presa su superfici umide, bagnate e oleose
- Buona resistenza meccanica
- Ottima protezione chimica e dall’umidità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.