Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto resistente al taglio TIGERFLEX W-230 Livello C
Guanto resistente al taglio universale ed estremamente comodo con rivestimento in schiuma di nitrile, particolarmente adatti ad ambienti di lavoro asciutti
- Misura: 11
- Gauge: 13
- Materiale supporto: HPPE
- Materiale rivestimento: Schiuma di nitrile
- Normative: EN 388, EN 420
- Resistenza al taglio a norma ISO 13997: C
- Categoria: 2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Palmo e dita rivestiti in schiuma di nitrile con inserti "TIGERFLEX" in nitrile aggiuntivi
Traspiranti, buona presa, confortevoli da indossare
Vestibilità ottimale ed eccellente sensibilità al tatto
Adatti per lavori di precisione con indicazioni rigorose per quanto riguarda la protezione antitaglio in ambienti di lavoro asciutti
Per lavori in ambienti asciutti con indicazioni di protezione antitaglio, ad esempio lavori di stoccaggio e selezione, manutenzione, industria del vetro e del metallo, industria del riciclo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.