Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto resistente al taglio W-210 livello C ESD
Guanto resistente al taglio universale, molto confortevole, con funzione touchscreen e ESD conforme alla normativa EN 16350
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protezione contro le scariche elettrostatiche
- Ideale per touchscreen capacitivi
- Massimo comfort grazie al design in maglia fine senza cuciture con rivestimento in schiuma di nitrile traspirante
- Perfetta vestibilità e ottima sensibilità tattile
- Adatto per lavori di precisione in ambienti asciutti con elevate esigenze di protezione dal taglio
- Con rinforzo tra pollice e indice
Una persona che indossa guanti protettivi a dissipazione elettrostatica deve essere munita di dispositivo messa a terra, ad esempio indossando calzature adeguate!
Per lavori con requisiti di protezione da taglio nell'industria elettronica, nell'installazione/manipolazione di componenti elettronici delicati, lavori generici in ambienti asciutti con indicazioni di protezione dal taglio, ad esempio lavori di ispezione, lavori di stoccaggio, manutenzione, lavorazione vetro e metallo, lavori di riciclaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.