Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto resistente al taglio SOFTFLEX W-340 Level D
Guanto di protezione dal taglio idrorepellente con rivestimento a ¾, ideale per lavori in ambienti umidi e oleosi. Con rivestimento SOFTFLEX.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Idrorepellente grazie al rivestimento a doppia immersione
- Rivestimento a immersione in nitrile flessibile su ¾ del dorso
- Rivestimento Softflex aggiuntivo sul palmo con microstruttura particolarmente antiscivolo
Tecnologia SOFTFLEX per un comfort tangibile e la massima flessibilità
- Rivestimento ultramorbido in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua
- Presa ottimale in condizioni di asciutto e bagnato
- Traspirante
Protezione affidabile contro le lesioni da taglio e i rischi meccanici
- Rinforzo tra pollice e indice per una maggiore durata
Ulteriori vantaggi
- Protezione dal calore da contatto fino a 100 °C
- Ottima compatibilità cutanea grazie alla certificazione Oeko-Tex Standard 100
- Lavori con requisiti medi o elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Lavori in ambienti umidi e oleosi
- Lavorazione e trattamento di lamiere, profili e pezzi con bordi taglienti
- Lavori di riparazione
- Lavori di manutenzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.