Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guanto resistente al taglio W-540 Level F
Massima protezione per lavori di precisione con rischi di taglio che richiedono la massima sensibilità. Veste come una seconda pelle.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protezione contro le scariche elettrostatiche secondo EN 16350
- Eccellente comfort e proprietà di utilizzo prolungato grazie al supporto speciale in maglia fine con sottile rivestimento in PU traspirante
- Vestibilità e flessibilità ottimali
- Massimo livello di protezione da taglio
- Durata prolungata grazie al rinforzo tra pollice e indice
- Compatibile con touchscreen
- Lavori con requisiti elevati o molto elevati di protezione da taglio e sollecitazioni meccaniche
- Lavori di precisione e montaggio fine con rischi di taglio
- Applicazioni che richiedono un'elevata sensibilità tattile e destrezza
- Assemblaggio e manipolazione di componenti elettronici sensibili
- Microelettronica, industria elettrica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.