Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura estraibile per mobile ad angolo CORNERSTONE MAXX
Ripiani scorrevoli grazie ai fissaggi nascosti
- Per larghezza mobile: 900 mm, 1000 mm
- Altezza di montaggio min: 650 mm
- Profondità luce interna mobile min: 490 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Rivestito a polvere
- Portata ripiano: 25 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Possibilità di utilizzo sul lato sinistro e destro
- Apertura e chiusura silenziosa ed elegante grazie al sistema di frenata bilaterale
- Montaggio semplice e senza utensili dei ripiani su tubo verticale
- Regolazione dell'altezza dei ripiani senza utensili, anche in caso di ripiani già installati
- I ripiani possono essere spostati verso l'interno e verso l'esterno indipendentemente l'uno dall'altro senza influire sull'unità adiacente
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.