Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura estraibile per mobile ad angolo VS COR Wheel Con base semi circolare a 2/4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può essere utilizzata sul lato sinistro e destro
Ripiani estraibili singolarmente
Il ripiano inferiore esce inoltre automaticamente all'apertura dell'anta
- Accesso perfetto
- Facile manutenzione
Ripiani con ringhiera circonferenziale in filo di acciaio da ø 7 mm, cromato lucido
Aspetto accattivante
Ripiano continuo, bianco, 16 mm di spessore
- Grande area di immagazzinaggio
- Massimo utilizzo dello spazio di immagazzinaggio nel mobile ad angolo
Il ripiano superiore può essere installato a diverse altezze
- Massimo utilizzo dello spazio
- L'altezza può essere regolata anche dopo l'installazione
Facilità di montaggio
La colonna si aggancia facilmente al tubo centrale
Possibilità di montaggio successivo
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.