Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema a doppia anta a battente FOLDER
Folder è la fusione di un sistema di ante battenti e di un sistema scorrevole e rende possibile l’apertura di vani da 700 a 1500 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Versione KIT: TOP il sistema viene installato sul cappello del mobile
- Versione KIT: BASE il sistema viene installato sul basamento del mobile
- Apertura massima 180° regolabile fino a 170°si fissano tramite viti
- Deceleratori ad olio siliconico e deceleratore magnetico per la massima fluidità e silenziosità
- Fissaggio delle ante al fianco tramite cerniere incassate CONECTA
- Spessore anta in legno con cerniere CONECTA: da 18 mm a 25 mm
- Spessore anta in legno da 22 mm a 25 mm con profilo decorativo in alluminio Art. 9501019346 (nichelato) Art.9501019347 (titan) con cerniere CONECTA
- Larghezza di ogni singola anta in legno: da 350 mm a 750 mm
- altezza anta: minima 600 mm e massima 2800 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.